Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: Analogeingang; -25÷60°C; IP20; IN: 2; EtherCAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-EL3052
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL3052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
EtherCat Klemmen
einspeiseklemme
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Eingänge: 2
Eingangs-Art 1: 4...20mA
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: UL;ATEX Ex
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Auflösung: 12bit
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,18*
€ 148,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 137,62*
€ 172,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.