Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgang; 24VDC; Auflösung: 12bit; IP20; EtherCAT; OUT: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-EL4024
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL4024
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: -25...60°C
Eingangs-Art 1: 4...20mA
Anzahl Ausgänge: 4
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Entspricht Norm: UL;ATEX Ex
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Auflösung: 12bit
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,53*
€ 184,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 172,23*
€ 212,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.