Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 56mm; H: 29mm; Technopolymer PA; ERGOSTYLE®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELK.56FP-A-10-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     220416-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf schwarz
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde
Durchmesser: 56mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Höhe: 29mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Material Schmelzteile: Stahl
Weitere Suchbegriffe: drehknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.