Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: grau
Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: grau
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.70B-M12-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     221636-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindeöffnung
Durchmesser: 70mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: grau
Höhe: 35mm
Gewindelänge: 17mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M12
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.