Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: rot
Rändelschraube; Ø: 70mm; Innengew: M12; 17mm; H: 35mm; Deckel: rot
Artikel-Nr.:
     2805-ELK.70B-M12-C6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     221636-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Befestigung: Gewindeöffnung
Durchmesser: 70mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PA
Deckelfarbe: rot
Höhe: 35mm
Gewindelänge: 17mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Innengewinde: M12
Herstellerserie: ERGOSTYLE®
Material Schmelzteile: Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.