Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IP67
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; für Leitungen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-ELKA4012PG7TO
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933210199 ELKA 4012 PG7 TOPAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -25...90°C
Gehäusefarbe: transparent
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: E
Max. Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Maximalstrom: 4A
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...6mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308;Belden_202311_lp
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.