Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Leitungen; IP67; E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Leitungen; IP67; E
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 4; weiblich; Leitungen; IP67; E
Artikel-Nr.:
     2805-ELKE412PG9P
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933044100 ELKE 412 PG9 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Dichtheitsklasse: IP67
Montagegewinde: PG9
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: E
Steckverbinder-Variante: mit Montage-Schraubverschluss
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Leitungslänge: 0,2m
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.