Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5,1mm; ØLED: 3mm,5mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM1-960
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 1-960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5,1mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,00*
€ 220,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,66*
€ 195,9454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,49*
€ 170,7531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,70*
€ 149,583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,78*
€ 130,6382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.