Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 4,8mm; ØLED: 3mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM2-980
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 2-980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 4,8mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Einheitspreis: Nein
Glaskolben-Art: T1
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,00*
€ 221,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,53*
€ 196,9807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,13*
€ 170,3247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,89*
€ 149,8091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,42*
€ 131,3998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.