Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6,5mm; ØLED: 5mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM3-175
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 3-175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6,5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,75*
€ 100,8525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,02*
€ 76,1838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,69*
€ 67,4611
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,81*
€ 56,8939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.