Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6,5mm; ØLED: 5mm; schwarz; UL94V-0; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM3-260
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 3-260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6,5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Glaskolben-Art: T1 3/4
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,21*
€ 120,4399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,15*
€ 106,0885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,34*
€ 80,1346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,03*
€ 67,8657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.