Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 6,5mm; ØLED: 5mm; schwarz; UL94V-0; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM3-970
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 3-970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 6,5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Einheitspreis: Nein
Glaskolben-Art: T1 3/4
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,74*
€ 225,7906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,27*
€ 200,2413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,71*
€ 174,5849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,41*
€ 150,4279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,25*
€ 132,3875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.