Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 3,7mm; ØLED: 3mm; schwarz; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ELM4-790
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 4-790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 3,7mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Glaskolben-Art: T1
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,36*
€ 227,7184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,91*
€ 202,1929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,82*
€ 174,7158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,73*
€ 150,8087
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,53*
€ 131,5307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.