Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Leitung; männlich; EL; 4,5mm; PIN: 4; System: 1x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Leitung; männlich; EL; 4,5mm; PIN: 4; System: 1x4
Stecker; Leitung-Leitung; männlich; EL; 4,5mm; PIN: 4; System: 1x4
Artikel-Nr.:
     2805-ELR-04V
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     ELR-04V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
jst buchsengehäuse
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: EL
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 4,5mm
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,52*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
LLF-01T-P1.3E
ab € 2,57*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
ELP-04V
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.