Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; rund; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; rund; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Stecker; rund; PIN: 5; männlich; Code A-DeviceNet / CANopen; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-ELST5012PG9
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933164100 ELST 5012 PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder 5-polig
canopen steckverbinder
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: E
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.