Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; für den Einbau; Imax: 12A; 65x75x30mm; 25kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; für den Einbau; Imax: 12A; 65x75x30mm; 25kHz
Motorsteuerung DC; für den Einbau; Imax: 12A; 65x75x30mm; 25kHz
Artikel-Nr.:
     2805-EM-174A
Hersteller:
     Electromen
Herst.-Nr.:
     EM-174A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: ELECTROMEN
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 10...35V DC
Äußere Abmessungen: 65x75x30mm
Maximalstrom: 12A
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Dauernennstrom: 8A
Ausgangsfrequenz: 25kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.