Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: optisch; THT; 32Impulse/Umdrehung; Pos: 32; 5VDC; 26mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: optisch; THT; 32Impulse/Umdrehung; Pos: 32; 5VDC; 26mA
Encoder: optisch; THT; 32Impulse/Umdrehung; Pos: 32; 5VDC; 26mA
Artikel-Nr.:
     2805-EM14A1D-C24-L032N
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EM14A1D-C24-L032N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 6,35mm
Achslänge: 19mm
Achsoberfläche: D Schnitt
Betriebsstrom max.: 26mA
Auflösung: 32Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Anzahl Positionen: 32
Kerbentiefe: 1,5mm
Encoder-Typ: optisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 22,98*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 19,77*
€ 23,00*
1
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 28,06*
1 Tag
92
1
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 37,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.