Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 87mm; EUROMAS II; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 87mm; EUROMAS II; grau
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 87mm; EUROMAS II; grau
Artikel-Nr.:
     2805-EM231
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     62231000
EAN/GTIN:
     4049505025428
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
industriegehäuse ip65
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 87mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: EUROMAS II
Einheitspreis: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 24,86*
€ 8,95*
ab € 17,14*
€ 24,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,21*
€ 25,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 29,87*
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22010000 EM-WL
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.