Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digital; -40÷125°C; WDFN8; SMD; 1,62÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EMC1833T-1E/RW
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1833T-1E/RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor microchip
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: WDFN8
Betriebsspannung: 1,62...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Toleranz: 1°C
Schnittstelle: I2C;SMBus
Anzahl Kanäle: 3
Temperatursensors-Art: digital
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: programmiert
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.