Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 355W; 80÷275VAC; OUT: 1; 24VDC; 14,6A; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EMH350PS24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EMH350PS24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 355W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 80...275V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x36,3mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 14,6A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 560kHz
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/600mA
Herstellerserie: EMH
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.