Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC
Netzteil: Impuls; 30W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-EML30US24-P
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US24-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 75,2x34,6x26,7mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,25A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 80%
Frequenzwechsel: 70kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Herstellerserie: EML30
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,86*
€ 50,71*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,19*
€ 54,11*
€ 8,95*
ab € 38,05*
€ 57,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-3
ab € 0,0304*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-6
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.