Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kontakte: Phosphorbronze
Artikel-Nr.:
     2805-EMP881AF200
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     EMP881AF2000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: ECE
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Anwendung: Line;Flachkabel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.