Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON
EATON
Artikel-Nr.:
     2805-EP-501069
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVGK-3PHAS/12MODUL
EAN/GTIN:
     9010653035138
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Hersteller: EATON ELECTRIC
Nennspannung: 240V;415V
Nennstrom: 63A
Anzahl der Module: 12
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 25kA
Elektrische Montage: Gabel
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 4kV
Anzahl der Pole: 3
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 5,85*
1
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 6,91*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,55*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.