Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsschiene; 10mm2; Pole: 3; UNenn: 240V,415V; lNenn: 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-EP-501070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS
EAN/GTIN:
     9010653035145
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Hersteller: EATON ELECTRIC
Nennspannung: 240V;415V
Nennstrom: 63A
Anzahl der Module: 12
Leitungsquerschnitt: 10mm2
Kurzschlussstrom: 25kA
Elektrische Montage: Gabel
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Installations Zubehör-Typ: Verbindungsschiene
Stoßstromspannung: 4kV
Anzahl der Pole: 3
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,93*
€ 7,07*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,25*
5 Tage
420
1
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,26*
1
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 7,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.