Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; für Lautsprecher; männlich; PIN: 8; 15A; 100V; Zinkstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EP-8-14B
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EP-8-14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: für Lautsprecher
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 100V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäusefarbe: schwarz
Nennstrom: 15A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: EP
Leitungsgröße: 14AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Leitungsaußendurchmesser: 9...16mm
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.