Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷500V; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷500V; Klasse: 1,5
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷500V; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-EP27-NE6150000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     EP27NE6150000
EAN/GTIN:
     5901769403970
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
ac spannungsmesser
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP40
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Max. Spannung: 300V
Passendes Zubehör: ATS-300
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgerät-Eigenschaften: Phasenwahlschalter;zur Anwendung mit Spannungswandler 100V
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: EP27
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
AC Spannungsmessbereich: 0...500V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.