Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷400kV; Klasse: 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷400kV; Klasse: 1,5
Spannungsmessgerät; für Frontplatten; VAC: 0÷400kV; Klasse: 1,5
Artikel-Nr.:
     2805-EP29-NE7110000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     EP29NE7110000
EAN/GTIN:
     5901769466180
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP40
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Max. Spannung: 300V
Passendes Zubehör: ATS-100
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgerät-Eigenschaften: Phasenwahlschalter;zur Anwendung mit Spannungswandler 100V
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5
Herstellerserie: EP29
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96mm
AC Spannungsmessbereich: 0...400kV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.