Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; 24,5mm; gelb; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; 24,5mm; gelb; für Frontplatten
Buchse; 2mm Bananen; 10A; 70VDC; 24,5mm; gelb; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-EPB6053NI-GE
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     EPB 6053 NI / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 70V DC
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Nickel
Steckverbinder-Variante: isoliert
Gesamtlänge: 24,5mm
Kontaktwiderstand: 2mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,71*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.