Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 36; 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 36; 5ns
IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 64; I/O: 36; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-EPM7064SLC44-5N
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EPM7064SLC44-5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld plcc44
cpld
Hersteller: INTEL
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 5ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl der Makrozellen: 64
Herstellerserie: Max 7000
Gatezahl: 1,25k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.