Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 38mm; IP41; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 38mm; IP41; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 80mm; Z: 38mm; IP41; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0211-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0211-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP41
Durchmesser: 80mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 38mm
Deckelfarben: weiss
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.