Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0228-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0228-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 157mm
Größe X: 118mm
Größe Z: 94mm
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: EP-LUX
Setinhalt: 4 Klemme 16mm2
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.