Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 118mm; Y: 157mm; Z: 94mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0228-10
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0228-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 157mm
Größe X: 118mm
Größe Z: 94mm
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: EP-LUX
Setinhalt: 4 Klemme 16mm2
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.