Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 90mm; Z: 44mm; Polypropylen PP; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 90mm; Z: 44mm; Polypropylen PP; IP55
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 90mm; Z: 44mm; Polypropylen PP; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0241-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0241-00
EAN/GTIN:
     5907569150045
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Durchmesser: 90mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 44mm
Deckelfarben: weiss
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.