Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-1958-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     1958-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 642mm
Größe X: 303mm
Größe Z: 118mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: EP-LUX PLUS
Anzahl der Module: 36
Anzahl Reihen: 3
Modulverteilung: 12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.