Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-1959-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     1959-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 786mm
Größe X: 410mm
Größe Z: 150mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: EP-LUX PLUS
Anzahl der Module: 54
Anzahl Reihen: 3
Modulverteilung: 18+18+18
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.