Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 48
Gehäuse: für Modulapparatur; IP30; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 48
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2004-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Unterputz
Nennspannung: 400V
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: MSF RP
Anzahl der Module: 48
Anzahl Reihen: 4
Modulverteilung: 12+12+12+12
Setinhalt: Schraubklemmen N/PE
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.