Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Gehäuse: für Modulapparatur; IP65; Aufputz,Wandbefestigung; 400V
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2206-01
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2206-01
EAN/GTIN:
     5902431694399
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Größe Y: 340mm
Größe X: 270mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: transparent abgedunkelt
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: HERMETICA
Anzahl der Module: 13
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 13
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Achtung!: ohne N/PE Schraubklemmen
Einheitspreis: Nein
Schutzklasse: II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.