Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 135mm; Y: 170mm; Z: 147mm; INDUSTRIAL; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 135mm; Y: 170mm; Z: 147mm; INDUSTRIAL; grau
Gehäuse: universell; X: 135mm; Y: 170mm; Z: 147mm; INDUSTRIAL; grau
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-2709-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     2709-00
EAN/GTIN:
     5902431690759
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 170mm
Größe X: 135mm
Größe Z: 147mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: INDUSTRIAL
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.