Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 55kW; 160÷242VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EPS-D-20A
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     EPS-D-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 160...242V AC
Kontrollierte Größe: Phasenfolge;Phasenausfall;Phasenasymmetrie
Zusatzfunktionen: Hitzeschutz
Max. Motorleistung: 55kW
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.