Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 16mm; L: 100m; schwarz; Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), mit Innenkleber, schwarz, 100m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), mit Innenkleber, schwarz, 100m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), mit Innenkleber, schwarz, 100m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), mit Innenkleber, schwarz, 100m
Artikel-Nr.:
     2805-EPS400-16/4-PEX-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     341-16040
EAN/GTIN:
     4031026149974
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 100m
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 16mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.632,16*
€ 1.905,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.786,72*
€ 1.912,15*
Frei Haus
ab € 1.798,23*
€ 1.926,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.835,83*
€ 1.968,16*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.875,03*
€ 1.997,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.905,35*
€ 2.267,3665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.874,91*
€ 2.231,1429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.677,60*
€ 1.996,344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.659,96*
€ 1.975,3524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.632,16*
€ 1.942,2704
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 16,3216* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.