Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 35ns; DO214AA,SMB; Ufmax: 0,95V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ER2D-LTP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     ER2D-LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA;SMB
Fassungsvermögen: 30pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.