Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 2A; 75ns; SMB; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ER2K-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ER2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1744*
€ 0,20754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.