Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Zugschalter; NC x2 + NO; ER6022; -25÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: Zugschalter; NC x2 + NO; ER6022; -25÷80°C
Sicherheitsschalter: Zugschalter; NC x2 + NO; ER6022; -25÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-ER6022-021M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     44506-5010
EAN/GTIN:
     4547648565004
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
Zugschalter
Hersteller: OMRON
Farbe: gelb
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: M20 x3
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO
Kopf-Art: länglich
Sicherheitsschalter-Typ: Zugschalter
Seil: 80m
Herstellerserie: ER6022
Elektrische Kontaktparameter: 240V AC / 3A;24V DC / 2,5A;120V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,75*
€ 232,85*
Frei Haus
ab € 191,79*
€ 234,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 181,08*
€ 240,02*
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 242,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,61*
€ 245,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
406342
ab € 92,72*
Zubehör
Omron
44506-2720 RK20
ab € 105,62*
Zubehör
Omron
44506-2750 RK50
ab € 166,70*
Zubehör
Omron
RK5
ab € 69,58*
Zubehör
Omron
RK80
ab € 231,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.