Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0402; 47kΩ; 62,5mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ERA2AEB473X Widerstand 47000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB473X Widerstand 47000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     2805-ERA2AEB473X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB473X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0467*
€ 0,2638*
25
€ 5,95*
ab € 0,1122*
€ 0,2837*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,638* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.