Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 16,2kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 16,2kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 16,2kΩ; 125mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA6AEB1622V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1622V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 16,2kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3770
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0298*
€ 0,127*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,76*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,319*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A16K2BTDF
ab € 0,37*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A16K2BTDF
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.