Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 150Ω; 125mW; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERA6AED151V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AED151V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 150Ω
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,55*
€ 402,8745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,25*
€ 388,2375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,85*
€ 352,0615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,45*
€ 343,2555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,35*
€ 325,2865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.