Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0201; 820kΩ; 50mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ1GNF8203C
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1GNF8203C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 50mW
Widerstand: 820kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 25V
Impulsspannung max.: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
15000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00601*
€ 0,01203*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 91,05*
€ 116,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,55*
€ 138,6945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 94,50*
€ 112,455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,20*
€ 108,528
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 91,05*
€ 108,3495
pro Packung
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0201820KFNED.
ab € 0,0103*
Ähnlich
Multicomp
MCRE000210
ab € 0,00408*
Ähnlich
Multicomp
MCRE000210
ab € 0,00184*
Ähnlich
Vishay
CRCW0201820KFNED
ab € 0,01001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.