Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0201; 22kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERJ1TYJ223U
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TYJ223U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 400 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.