Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ105X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ105X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
#Werbeaktionen: panasonic_202110
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00276*
€ 0,0048*
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0131*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0038*
€ 0,02181*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02181*
€ 0,02595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01091*
€ 0,01298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00548*
€ 0,00652
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2181* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.