Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 120Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 120Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 120Ω; 0,1W; ±5%; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ2GEJ121X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2GEJ121X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 120Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70682
10
€ 14,99*
ab € 0,00457*
€ 0,02305*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00437*
€ 0,07349*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07349*
€ 0,08745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01687*
€ 0,02008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01681*
€ 0,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X121 JTL
ab € 0,00144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.